Pompa a vuoto VP 800
Pompa a vuoto VP 800
POMPA-VUOTO-EL-KBT-VP800
Cod. art. 57091330
EAN 4099618627521
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio efficiente dei supporti di carotaggio senza perforazione o installazione di ancoraggi grazie al vuoto generato
- Facile collegamento all'alimentazione standard per un funzionamento immediato
- Ideale per l'utilizzo su superfici lisce
- Struttura robusta per prestazioni affidabili e una lunga durata utile
- Dimensioni compatte per facilitare la movimentazione e il trasporto
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile su superfici lisce
Tensione nominale | 230 V/CA |
Potenza assorbita | 360 W |
Pressione max | 800 mbar |
Peso dispositivo | 10 kg |