Pompa a pressione, resistente agli acidi
Flacone spray con spruzzino, detergenti acidi
POMPA-PRESSIONE-VUOTA-DET-ACIDI-1000ML
Cod. art. 0891503030
EAN 4056807853031
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rimozione manuale sicura da contenitori portatili
Facile da aprire grazie agli elementi con superficie ergonomici
Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo
- Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento
- Può inoltre essere aggiunto ad un carrello da officina
Etichette personalizzabili
- Spazio per l'etichettatura del liquido riempito
- Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza
Buona stabilità grazie alla forma conica
Prodotto non adatto per acetone, pulitori a pressione, diluenti universali, detergenti per assemblaggio e componenti 1A o solventi non polari.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Bianco, Rosso |
Diametro | 95 mm |
Altezza | 275 mm |
Contenuto | 1000 ml |
| Elenco di resistenza | |||||
| Massima concentrazione | Resistente ai solventi e a 360° (GRIGIO) | Resistente agli acidi (ROSSO) | Resistente agli alcali (BLU) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| Pompe a pressione | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| IDROCARBURI ALIFATICI | Propano (liquido) | 100% | x | - | - |
| Nafta | 100% | x | - | - | |
| Isoottano | 100% | x | - | - | |
| n-decano | 100% | x | - | - | |
| n-esano | 100% | x | - | - | |
| n-ettano | 100% | x | - | - | |
| n-pentano | 100% | x | - | - | |
| Petrolio | 100% | x | - | - | |
| IDROCARBURI AROMATICI | Limonene | 100% | x | - | - |
| Cicloesano | 100% | x | - | - | |
| Benzene | 100% | - | - | - | |
| Toluene | 40% | x | - | - | |
| Naftalene | 100% | x | - | - | |
| Xilene | 100% | x | - | - | |
| OLI GREZZI E DERIVATI | Olio minerale | 100% | x | - | - |
| Diesel | 100% | x | - | - | |
| Benzina | 100% | x | - | - | |
| Cherosene | 100% | x | - | - | |
| Acqua ragia | 100% | x | - | - | |
| ACIDI | Acido ftalico | 100% | - | - | x |
| Acido citrico | 10% | - | x | x | |
| Acido citrico | 30% | - | x | x | |
| Acido fosforico | 30% | - | x | x | |
| Acido nitrico | 10% | - | x | - | |
| Acido solforico | 10% | - | x | - | |
| Acido solforico | 94% | - | - | - | |
| Acido acetico | 5% | - | - | x | |
| Acido silicico | 100% | - | x | x | |
| Acido pelargonico (principio attivo sostitutivo glifosato) | 18% | - | x | - | |
| Acido ossalico | 100% | - | x | x | |
| Acido metanoico | 75% | - | - | x | |
| ALCOOL | Butanolo | 100% | - | x | - |
| Propanolo | 100% | - | x | - | |
| Alcool amilico | 100% | x | x | - | |
| Etanolo | 100% | - | x | x | |
| Isopropanolo | 100% | x | x | x | |
| Metanolo | 100% | - | - | x | |
| ALCALI E CHETONI | Acetone | 100% | - | - | - |
| Idrossido di sodio (soda caustica) | 50% | - | - | x | |
| Ammoniaca | 10% | - | - | x | |
| Idrossido di calcio | 100% | x | x | x | |
| Detergente per cerchioni, estremamente alcalino | 10% | - | - | x | |
| Idrossido di potassio (potassa caustica) | 30% | - | - | x | |
| + ottimale - non consigliato | |||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.