Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pompa a pressione per schiuma Perfect Foam

Pompa a pressione per schiuma
POMPA-PRESSIONE-PER-SCHIUMA-8L

Cod. art. 0891385009

EAN 4062856186631

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pompa a pressione per schiuma Perfect Foam

Cod. art. 0891385009
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
Ideale per l'applicazione di schiuma detergente per la pulizia di veicoli e auto commerciali
  • Il nebulizzatore ad alta pressione trasforma un detergente in un'efficace schiuma che dissolve e rimuove facilmente sporco, insetti e sudiciume

  • Il nebulizzatore crea una struttura cellulare di schiuma fissa, in modo che la schiuma aderisca facilmente alla superficie.

  • Guarnizioni in EPDM resistenti ai prodotti chimici

  • Pistone con rivestimento speciale e molla in acciaio inossidabile
Indicazione

Utilizzare solo prodotti detergenti a base acquosa Würth.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la pulizia di veicoli, macchinari, aree sanitarie, cucine commerciali, ecc.

Volume liquido

8 l

Capacità contenitore

12,5 l

Condizione capacità di flusso

a 3 bar

Capacità di flusso

0,86 l/min

Temperatura di esercizio max

40 °C

Materiale

HDPE - Polietilene ad alta densità

Altezza x larghezza

650 x 240 mm

Lunghezza tubo flessibile

2,5 m

Peso prodotto (per pezzo)

3,000 kg