Pompa a pressione per prodotti alcalinici
Pompa a pressione per prodotti alcalinici
POMPA-PRESSIONE-P/DETERGENTI-ALCALINI-5L
Cod. art. 0891385008
EAN 4062856186624
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grande riserva di pressione
Nebulizzazione con portata uniforme senza necessità di azionare continuamente la pompa
Rapido e comodo da ricaricare
Ampia apertura di riempimento con imbuto integrato per un riempimento rapido del dispositivo
Comodo utilizzo
Il tubo di spruzzo in plastica, rotante a 360° e con ugello a ventaglio, consente un lavoro confortevole e senza sforzo tramite regolazione della direzione
Distribuzione ottimale
L'ugello a ventaglio di precisione distribuisce il fluido in modo uniforme e con parsimonia
Stoccaggio sicuro
I tubi possono essere conservati al sicuro grazie al supporto per lancia e tubo.
Una pompa a pressione e una bussola per una maggiore stabilità sono i tratti distintivi di questo dispositivo a spalla
Guarnizioni in EPDM resistenti ai prodotti chimici
Pistone con rivestimento speciale e molla in acciaio inossidabile
Utilizzare solo prodotti detergenti a base acquosa Würth.
Questi prodotti devono essere approvati dal produttore per l'applicazione con nebulizzatori.
Caratteristiche tecniche(X)
Un'ampia gamma di applicazioni per la pulizia professionale. Ideale per l'applicazione di prodotti alcalini per la pulizia e la cura dei veicoli e la pulizia industriale.
Volume liquido | 5 l |
Capacità contenitore | 8 l |
Condizione capacità di flusso | a 3 bar |
Capacità di flusso | 0,86 l/min |
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |
Altezza x larghezza | 490 x 200 mm |
Lunghezza tubo flessibile | 2 m |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,590 kg |