Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pompa a pressione per acqua per carotaggio con corone diamantate

Serbatoio per acqua CDT
POMPA A PRESSIONE P/ ACQUA 6BAR 10L

Cod. art. 0651150205

EAN 4047376733961

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pompa a pressione per acqua per carotaggio con corone diamantate

Cod. art. 0651150205
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
  • Manometro di pressione del serbatoio (max. 6 bar)

  • Capacità 10 l

  • Lunghezza tubo flessibile 2,5 m

  • Valvola di sicurezza per sovrapressione e per il rilascio della pressione residua

  • Grande imbuto di riempimento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per i lavori di carotaggio in assenza di un attacco dell'acqua in cantiere.

Volume liquido

10 l

Capacità contenitore

13 l

Pressione di esercizio

6 bar

Materiale

Acciaio

Altezza x larghezza

650 x 255 mm

Lunghezza tubo flessibile

2,5 m

Peso prodotto (per pezzo)

5997,000 g