Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pompa a pressione e pompa a vuoto

Pompa vuoto, press./aspiraz. sist. raffreddamento
KIT-POMPA-A-PRESSIONE/SOTTOVUOTO

Cod. art. 1952001398

EAN 4056807684604

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pompa a pressione e pompa a vuoto

Cod. art. 1952001398
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
Robusta pompa in alluminio con vacuometro di precisione, cappuccio di protezione in gomma resistente e doppia scala di precisione.
  • Utilizzo con una sola mano

  • Commutabile da vuoto a gamma di pressione


Contenuto:


  • 1 tubo flessibile in materiale plastico da 0,5 m

  • 1 cono in ottone

  • 4 connettori in materiale plastico

  • 1 contenitore di drenaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Campi d'impiego con pompa a vuoto: controllo della valvola a farfalla, della valvola di ricircolo dei gas di scarico, del servofreno e del regolatore di pressione del carburante

  • Campi d'impiego con pompa a pressione: controllo della membrana della pompa di iniezione e della pressione del turbocompressore

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione aria max

3 bar

Filettatura di collegamento

Senza

Depressione

-1 bar

Pressione di esercizio max

3 bar

Pressione di esercizio min/max

0-3 bar