Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pompa a pressione Resistente ai solventi

Pompa a pressione per solvente
POMPA-A-PRESSIONE-1L-VUOTA

Cod. art. 0891503001

EAN 4053479030418

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pompa a pressione Resistente ai solventi

Cod. art. 0891503001
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
Per la semplice lavorazione di prodotti contenenti solventi da taniche o fusti

Applicazione manuale sicura dal contenitore portatile



Facile da aprire grazie agli elementi con superficie ergonomici



Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo


  • Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento

  • Possibilità di fissaggio su un carrello da officina


Etichette personalizzabili "scrivibili"


  • Spazio per l'etichettatura del liquido di riempimento

  • Campi aggiuntivi per le indicazioni di sicurezza


Buona stabilità grazie alla forma conica

Indicazione

Per detergenti a base di solvente (non adatti per detergenti elettrici, diluenti universali e detergenti per assemblaggio e componenti 1A, detergenti acidi e alcalini o solventi polari, ad es. acetone o etanolo)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Bianco, Nero, Grigio

Diametro

100 mm

Altezza

275 mm

Contenuto

1 l

Elenco di resistenza
Massima
concentrazione
Resistente ai solventi e a 360° (GRIGIO) Resistente agli acidi (ROSSO) Resistente agli alcali (BLU)
PA FKM PP FKM PP EPDM
Pompe a pressione 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 030 0891 503 031
IDROCARBURI
ALIFATICI
Propano (liquido) 100% x - -
Nafta 100% x - -
Isoottano 100% x - -
n-decano 100% x - -
n-esano 100% x - -
n-ettano 100% x - -
n-pentano 100% x - -
Petrolio 100% x - -
IDROCARBURI
AROMATICI
Limonene 100% x - -
Cicloesano 100% x - -
Benzene 100% - - -
Toluene 40% x - -
Naftalene 100% x - -
Xilene 100% x - -
OLI GREZZI E DERIVATI Olio minerale 100% x - -
Diesel 100% x - -
Benzina 100% x - -
Cherosene 100% x - -
Acqua ragia 100% x - -
ACIDI Acido ftalico 100% - - x
Acido citrico 10% - x x
Acido citrico 30% - x x
Acido fosforico 30% - x x
Acido nitrico 10% - x -
Acido solforico 10% - x -
Acido solforico 94% - - -
Acido acetico 5% - - x
Acido silicico 100% - x x
Acido pelargonico (principio attivo sostitutivo glifosato) 18% - x -
Acido ossalico 100% - x x
Acido metanoico 75% - - x
ALCOOL Butanolo 100% - x -
Propanolo 100% - x -
Alcool amilico 100% x x -
Etanolo 100% - x x
Isopropanolo 100% x x x
Metanolo 100% - - x
ALCALI E CHETONI Acetone 100% - - -
Idrossido di sodio (soda caustica) 50% - - x
Ammoniaca 10% - - x
Idrossido di calcio 100% x x x
Detergente per cerchioni, estremamente alcalino 10% - - x
Idrossido di potassio (potassa caustica) 30% - - x