Pompa a pressione Perfect Foam
Flacone spray con spruzzino, schiuma
POMPA-A-PRESSIONE-SCHIUMA-1500ML-VUOTA
Cod. art. 0891503021
EAN 4062856263974
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La pompa a pressione spray trasforma un detergente (se adatto per la formazione di schiuma) in una schiuma efficace, che dissolve e rimuove efficacemente e facilmente sporco, insetti e sporco stradale
- 3 inserti in schiuma garantiscono una consistenza e livelli di schiuma variabili, da liquido viscoso a liquido sottile
- A seconda dell'impostazione, la schiuma aderisce sulla superficie più a lungo e il detergente ha un effetto maggiore. Minore sforzo richiesto per la pulizia.
- Ideale per detergenti alcalini
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia di automobili, autolavaggi commerciali, lavaggio motore, macchine, aree sanitarie, grandi cucine, ecc.
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Blu, Nero |
Diametro | 135 mm |
Altezza | 350 mm |
Contenuto | 1,5 l |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.