Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pompa a pressione

Pompa a pressione
POMPA-A-PRESSIONE-PER-DETERGENTI-5L

Cod. art. 0891385005

EAN 4048539541997

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pompa a pressione

Cod. art. 0891385005
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
Pompa a pressione versatile per la pulizia industriale e di veicoli con la massima resistenza agli acidi

Nebulizzazione con portata uniforme senza necessità di azionare continuamente la pompa


Grande riserva di pressione



Facile da riempire


Grande imbuto di riempimento



Grande portabilità


Cinghia di trasporto



Grande involucro


  • Protezione del raccordo tubo flessibile

  • Supporto sicuro del tubo di spruzzo

  • Appoggio sicuro


Irrorazione mirata e precisa


Speciale ugello a ventaglio



Guarnizioni in EPDM resistenti ai prodotti chimici



Pistone con rivestimento speciale e molla in acciaio inossidabile



Resistenza all'acido fosforico fino a concentrazioni del 30%; resistenza all'acido fluoridrico fino a concentrazioni del 30%

Indicazione

Questi prodotti devono essere approvati dal produttore per l'applicazione con nebulizzatori.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la pulizia di veicoli e industriali, l'applicazione di disinfettanti, pesticidi disponibili in commercio e prodotti chimici per l'edilizia (ad esempio, solventi per tappezzerie)

Volume liquido

5 l

Capacità contenitore

8 l

Pressione di esercizio

3 bar

Lunghezza tubo flessibile

2 m

Peso prodotto (per pezzo)

2692,000 g