Pompa a immersione tipo HS
Pompa a immersione HS
POMPA-IMMERSIONE-TIPO-HS
Cod. art. 099370260
EAN 4038898674269
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Manutenzione semplice e di lunga durata
- Piastra antiusura non in dotazione
Girante in poliuretano; carcassa pompa in ghisa GGG70
Carcassa pompa resistente all'usura
- Resistente all'abrasione, lunga durata
- Per accedere alla girante occorre solo rimuovere tre viti.
Motore di nuova progettazione
L'alloggiamento del motore in alluminio assicura un raffreddamento eccezionale del motore pur mantenendo un peso ridotto
Interruttore termico incorporato
- protezione contro il sovraccarico
- protezione contro il funzionamento a secco
Fornitura
- 1x cavo da 10 m con spina
- 1x raccordo filettato da 2", filetto maschio, raccordo fisso Storz C (filetto femmina da 2")
Caratteristiche tecniche(X)
Per acqua piovana, acque sotterranee e acqua contenente sabbia in cantieri, nell'industria e in ambito domestico. Per la rimozione di sedimenti.
Quantità trasportata max | 100 l/min |
Altezza di mandata max | 8 m |
Peso dispositivo | 11 kg |
Accoppiatore di collegamento | Storz C |
Lunghezza cavo | 10 m |
Temperatura d'esercizio min/max | 0 a 40 °C |
Livello residuo dell'acqua | 90 mm |
Granulosità max | 7 mm |