Pompa a immersione Easy-Sub 400W
Pompa a immersione Easy-Sub 400W
POMPA AD IMMERSIONE-(EASY-SUB)-400W
Cod. art. 099370280
EAN 4052703044443
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Misura della grana fino a 10 mm
- Lunghezza del cavo 20 m + spina di sicurezza
- Completamente immergibile fino a 3 bar
- L'ingresso del cavo a tenuta stagna longitudinale protegge l'avvolgimento dall'ingresso di acqua
- Impedisce il surriscaldamento del motore per blocco del rotore, fasi non equilibrate, fluttuazioni di tensione
- Girante F a bassa usura (senza vortice di corrente)
- Compreso raccordo a C Storz
Caratteristiche tecniche(X)
Svuotamento di fossati, pozzi e contenitori, sistemi di drenaggio e rimozione dell'acqua
Quantità trasportata max | 220 l/min |
Altezza di mandata max | 11,5 m |
Peso dispositivo | 13 kg |
Accoppiatore di collegamento | Storz C |
Temperatura d'esercizio min/max | 0 a 40 °C |
Livello residuo dell'acqua | 88 mm |
| Dati sulle prestazioni | ∅ giunto di pressione | 2 poll. | |
| Mezzo di avanzamento | Tipo di mezzo | Con residuo acqua fino a 10 mm | |
| Temperatura | 0-40°C | ||
| Pompa | Componenti | Girante | Girante F (vortice a flusso libero) |
| Guarnizione dell'albero | Guarnizione a doppio anello di scorrimento con anello di tenuta dell'albero aggiuntivo | ||
| Materiale | Girante | Poliuretano | |
| Alloggiamento | Ghisa grigia | ||
| Unità di installazione | Acciaio inossidabile VA (1.4301) | ||
| Guarnizione ad anello di scorrimento | Carbone contro ceramica | ||
| Motore | Design | Completamente immergibile, installazione a umido IP 68 | |
| Tensione | 230 V | ||
| Protezione del motore (installata) | Protezione termica | ||
| Materiale | Alloggiamento | Acciaio inossidabile VA (1.4301) | |
| Manico | Acciaio inossidabile VA (1.4024) | ||
| Cavo | Gomma, H07 RN-F (20 m) | ||
| Uscita di pressione | Raccordo filettato Storz C | ||