Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pompa a immersione Classic

Pompa a immersione Classic
POMPA-IMMERSIONE-(SIMER CLASSIC)

Cod. art. 099370270

EAN 7630014595105

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pompa a immersione Classic

Cod. art. 099370270
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
Pompa di aspirazione in piano per estrarre l'acqua fino a 2 mm di profondità.
  • Alloggiamento in alluminio con smaltatura a fuoco

  • Motore a bagno d'olio per un funzionamento continuo con protezione da sovraccarico

  • Auto-aspirante
Indicazione

Il dispositivo non è adatto per l'uso con acqua salata o salamoia.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Prosciugamento di cantine e parti basse di edifici allagate. Svuotamento di fosse e pozzi di scarico. Prosciugamento di laghetti da giardino e piscine, quando non sono presenti persone. Estrazione di acqua durante lavori di carotaggio e taglio di calcestruzzo. Svuotamento e riempimento di contenitori.

Quantità trasportata max

70 l/min

Altezza di mandata max

6 m

Peso dispositivo

5 kg

Lunghezza cavo

10 m

Livello residuo dell'acqua

2 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Raccordo filettato per tubo flessibile con filetto maschio

RACCORDO CON FILETTO MASCHIO 1 1/4

x 5 pz.
Tubo flessibile per acqua professionale

TUBO-PER-ACQUA-PVC-D.INT.12,5MM-1/2POLL

Tubo dell'acqua in PVC multistrato di alta qualità con rivestimento in poliestere ad alta resistenza
x 50 m
Tubo flessibile per acqua professionale

TUBO-PER-ACQUA-PVC-D.INT.12,5MM-1/2POLL

Tubo dell'acqua in PVC multistrato di alta qualità con rivestimento in poliestere ad alta resistenza
x 30 m
Tubo flessibile per acqua professionale

TUBO-ACQUA-FLESS-PVC-3/4PO

Tubo dell'acqua in PVC multistrato di alta qualità con rivestimento in poliestere ad alta resistenza
x 50 m
Tubo flessibile per acqua professionale

TUBO-PER-ACQUA-PVC-D.INT.18.8MM-25MT

Tubo dell'acqua in PVC multistrato di alta qualità con rivestimento in poliestere ad alta resistenza
x 25 m
Tubo flessibile per acqua professionale

TUBO-PER-ACQUA-PVC-D.INT.25MM-50MT

Tubo dell'acqua in PVC multistrato di alta qualità con rivestimento in poliestere ad alta resistenza
x 50 m