Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pomolo per mobili MK-ZD 5 In zinco pressofuso

Pomello per mobili MK-ZD 5
POMOLO-MK-ZD5-CROMO-LUC-ARG-57X57MM

Cod. art. 0685002240

EAN 4046777996562

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pomolo per mobili MK-ZD 5 In zinco pressofuso

Cod. art. 0685002240
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
Zinco pressofuso

Superficie

Anodizzato

Grado di lucidatura

Opaco

Colore pomello

Color argento

Materiale della base

Zinco pressofuso

Finitura zoccolo

Tipo cromato

Grado di lucidatura base

Lucidato

Lunghezza (L)

57 mm

Larghezza (B)

57 mm

Altezza (H)

24 mm

Lunghezza del pomello

57 mm

Larghezza pomello

57 mm

Lunghezza base

32 mm

Larghezza della base

32 mm

Altezza base

16 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro filettatura

4 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

7 mm