Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pomolo decorativo MS 5000 a due prese

Pomolo decorativo MS 5000 a due prese
POMOLO DECORO NICHELATO MOD1 STYLE21

Cod. art. 0683530454

EAN 4099618040573

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pomolo decorativo MS 5000 a due prese

Cod. art. 0683530454
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
Non adatto per serrature per porte a vetri

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Si adatta a tutte le serrature MS 5000

  • Adatto per porte con spessore fino a 19 mm

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Grado di lucidatura

Opaco

Diametro foro

21 mm

Per spessore porta max

19 mm

Diametro esterno

31 mm