Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pomolo decorativo MS 5000 Con maniglia incassata e alette

Pomolo decorativo MS 5000 a una presa
POMOLO DECORO NICHELATO MOD2 MS5000

Cod. art. 0683530455

EAN 4099618040580

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pomolo decorativo MS 5000 Con maniglia incassata e alette

Cod. art. 0683530455
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
  • Adatto per tutte le serrature MS 5000

  • Per ante con uno spessore di 19 mm

  • Non adatto per serrature per ante a vetri

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Grado di lucidatura

Opaco

Diametro foro

21 mm

Per spessore porta max

19 mm

Diametro esterno

35 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappo di copertura MS 5000 Per pomolo girevole

TAPPO COPERTURA FORO POMOLO MS5000