Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pomolo

Pomolo per mobili in legno a sfera
POMOLO IN FAGGIO D.25

Cod. art. 0685132022

EAN 4045727598856

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pomolo

Cod. art. 0685132022

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

A forma di sfera
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Faggio

Superficie

Grezzo

Struttura superficiale

Rettificato

Altezza (H)

30 mm

Diametro (D)

25 mm

Diametro pomello

25 mm

Diametro base

12,5 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
ASSY® 3.0 Vite fissaschienali

VITI ASSY 3.0 FISSASCHIENALI ZN 4X30

Per fissare gli schienali o i materiali sottili al legno.
x 500 pz.