Pomello quadrato per mobili MK-ZD 3 In zinco pressofuso
Pomello quadrato per mobili MK-ZD 3
POMOLO-MK-ZD3-ZINC-PRSF-OSSID-70X70MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Ossidato |
Struttura superficiale | Grossa |
Lunghezza (L) | 70 mm |
Larghezza (B) | 70 mm |
Altezza (H) | 23 mm |
Dimensioni interasse (A) | 64 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro filettatura | 4 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 5 mm |