Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pomello per mobili a T MK-A 1 In acciaio inossidabile

Pomello per mobili MK-A 1
POMOLO-MK-A1-SPAZZ-OPACO-50X12MM

Cod. art. 0685001245

EAN 4046777958416

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pomello per mobili a T MK-A 1 In acciaio inossidabile

Cod. art. 0685001245
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
Acciaio inossidabile A2

Struttura superficiale

Spazzolato

Grado di lucidatura

Opaco

Lunghezza (L)

50 mm

Larghezza (B)

12 mm

Altezza (H)

32 mm

Spessore (D)

6 mm

Lunghezza del pomello

50 mm

Larghezza pomello

12 mm

Lunghezza base

15,5 mm

Larghezza della base

15,5 mm

Altezza base

26 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro filettatura

4 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

10 mm