Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Polyurethanwalze mit gerippter, porenloser Oberfläche

Polyurethanwalze
WALZ-F.LEIMROLL-PUR

Art.-Nr. 0891187

EAN 4024835171649

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Polyurethanwalze mit gerippter, porenloser Oberfläche

Art.-Nr. 0891187
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
Ermöglicht gleichmäßigen Leimauftrag

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Flächenverleimungen

  • Für glatte Oberflächen

  • Speziell für Harnstoffharzleime sowie Dispersionsleime mit Härterzusatz, z.B. Heißpressenleim-Pulver, Holzkaltleim D3 mit Härterzugabe D4

Farbe

Grau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen