Polyesterspirale 5,3 mm gewickelt 3-fach verdrillt mit Powerglider
Polyesterspirale gewickelt
KBLEINZUGSPRL-PES-BOX-D5,3MM-30M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit beidseitigem Powerglider für engste Verlegeradien
- Bezwingt auch Radien und Engstellen, bei denen herkömmliche Einzugspiralen kapitulieren.
- Mehr Durchschlagskraft bei deutlich weniger Kraftaufwand
- Spezialkopf zum Einschieben der Spirale und zum Einziehen der Kabel
- Kein Wechsel des Kopfes erforderlich
- Große Metallöse für einfache Kabelaufnahme
Polyester-Spirale
- Kein Brechen oder Reißen der Spirale – keine zeitaufwendigen Reparaturen erforderlich
- 50% weniger Reibung als bei herkömmlichen Kabeleinzugsspiralen
- Wesentlich höherer Bedienkomfort als bei Glasfaser- bzw. Kunststoffspiralen
- Höhere Zugkräfte als bei Glasfaser- bzw. Kunststoffspiralen
Nicht geeignet in Verbindung mit Kabeleinzugsgerät CPS 1.
Datenblätter(X)
Länge | 30 m |
Ausführung | Mit Abrollbox |
Durchmesser (Ø) | 5,3 mm |
Zuglast | 300 kg |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!