Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Polyesterband gewebt für Umreifungssytem Spannfix

Spannfix Polyesterband gewebt
UMREIFSYS-SPANNFIX-POLYEST-GEW-B25-L400M

Art.-Nr. 0899713970

EAN 4056807809854

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Polyesterband gewebt für Umreifungssytem Spannfix

Art.-Nr. 0899713970

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Bündeln, Umreifen und Sichern jeder Ladung, wie z.B. Brennholz, scharfkantigen Gütern, Leimbinder, KVH etc. beim Transport und auch während der Lagerung.

Für Industrien, Handwerker, Speditionen, Fuhrunternehmen, die mit scharfkantigem Packgut arbeiten


z.B. Holz, Sägewerke, Rahmen, Profile, Glas, Stein oder Metall, setzen kreuzverwobene Polyesterfäden ein



UV- und witterungsbeständig



Durch die Kaltleimung ist das Band steifer und gewährleistet in Kombination mit unseren phosphatierten Metallklemmen (rauere Oberfläche) höchste Systemfestigkeit



Fünfmal leichter als Stahlband


Auch optimal für unterwegs



Einfache Fixierung mit der Hand oder dem Spanner


  • Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut

  • Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht


Weitgehend chemikalienfest



Hinterlässt keine Kratzer oder Rostflecken


Produktschonende Umreifung



Band ist mehrfach verwendbar


Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis



Keine scharfen Kanten


  • Keine Verletzungsgefahr

  • Gute Anpassung an alle Formen
Hinweis
  • Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern

  • Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen

  • Die Reißkraft kann nur in Verbindung mit Bandklemme phosphatiert erreicht werden
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit dem Polyesterband Spannfix lassen sich selbst große und schwere Teile (Rohre, Gerüste, Holz, Naturstein, Palettenware etc.) schnell und sicher umreifen. Das Band ist auch ideal zum Bündeln unterschiedlichster Waren auf der Ladefläche.

Reißkraft

1400 daN

Bandbreite

25 mm

Materialstärke

1,8 mm

Werkstoff Band

PES - Polyester

Rollenlänge

400 m

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bandklemme phosphatiert für Umreifungssystem Spannfix

BAKLE-(F.UMREIFSYS-SPANNFIX)-PHR-L29,5

x 500 St.