Polyesterband gewebt für Umreifungssytem Spannfix
Spannfix Polyesterband gewebt
UMREIFSYS-SPANNFIX-POLYEST-GEW-B19-L400M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Industrien, Handwerker, Speditionen, Fuhrunternehmen, die mit scharfkantigem Packgut arbeiten
z.B. Holz, Sägewerke, Rahmen, Profile, Glas, Stein oder Metall, setzen kreuzverwobene Polyesterfäden ein
UV- und witterungsbeständig
Durch die Kaltleimung ist das Band steifer und gewährleistet in Kombination mit unseren phosphatierten Metallklemmen (rauere Oberfläche) höchste Systemfestigkeit
Fünfmal leichter als Stahlband
Auch optimal für unterwegs
Einfache Fixierung mit der Hand oder dem Spanner
- Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut
- Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht
Weitgehend chemikalienfest
Hinterlässt keine Kratzer oder Rostflecken
Produktschonende Umreifung
Band ist mehrfach verwendbar
Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis
Keine scharfen Kanten
- Keine Verletzungsgefahr
- Gute Anpassung an alle Formen
- Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern
- Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen
- Die Reißkraft kann nur in Verbindung mit Bandklemme phosphatiert erreicht werden
Datenblätter(X)
Mit dem Polyesterband Spannfix lassen sich selbst große und schwere Teile (Rohre, Gerüste, Holz, Naturstein, Palettenware etc.) schnell und sicher umreifen. Das Band ist auch ideal zum Bündeln unterschiedlichster Waren auf der Ladefläche.
Reißkraft | 975 daN |
Bandbreite x Bandlänge | 19 mm x 400 m |
Bandbreite | 19 mm |
Dicke | 1,8 mm |
Materialstärke | 1,8 mm |
Bandlänge | 400 m |
Werkstoff Band | PES - Polyester |
Länge | 400 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!