Polyester stofftape
Polyester stofftape
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Akryl |
Backingmateriale | Polyester |
Lengde | 25 m |
Bredde | 19 mm |
Tykkelse | 0,27 mm |
Farge | Svart |
Maks. temperaturbestandighet | 150 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 150 °C |
Min. rivefasthet på langs | 200 N/cm |
Forlengelse ved brudd | 20 % |