Polyester fleecetape
Polyester fleecetape
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 19 mm |
Tykkelse | 0,50 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 105 °C |
Lengde | 10 m |
Farge | Svart |
Min. rivefasthet på langs | 30 N/cm |
Forlengelse ved brudd | 10 % |
Backingmateriale | Vevet polyesterfleece |
Klebstoffbasis | Syntetisk gummi |