Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Polyester fleece adhesive tape

Polyester fleece adhesive tape
ADHTPE-FLC-BLACK-19MMX10M

Varunr. 0771100219
EAN-nummer 4049557853987
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
For bundling and bandaging cable harnesses, especially with padded windings, as an alternative to foam and felt tapes when insulating and damping properties are required, and as noise, rattle and abrasion protection (e.g. in the instrument panel, vehicle interior etc.)
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Bredd

19 mm

Tjocklek

0,50 mm

Min./max. temperaturbeständighet

-40 till 105 °C

Längd

10 m

Färg

Svart

Min. längsgående beständighet mot rivning

30 N/cm

Förlängning vid brott

10 %

Underlagsmaterial

Vävd polyesterfleece

Vidhäftande bas

Syntetiskt naturgummi

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information