Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Polsterelement für den Neon-Arbeitsstuhl

ESD Polsterelement für Neon-Arbeitsstuhl
POLSTELEM-(F.ARBSTUHL-NEON)-ESD-SCHW

Art.-Nr. 1967700460
EAN 4061338111611
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
Das Modell Neon ist das Flaggschiff für die moderne Industrie. Er ist der Einzige seiner Art, der über vergleichbare ergonomische, gestalterische und komfortschaffende Eigenschaften verfügt. Neon verbindet, was bisher in den Produktionsumgebungen unbekannt war: ergonomische und funktionelle Eigenschaften. Für Nachhaltigkeit, Flexibilität und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich sorgt die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System. Es muss nur einmal in einen Stuhl und bei Bedarf nur noch in neue Polster investiert werden.

Neon 1+1-System:


Konfigurieren Sie Ihren Basisstuhl mit dem Polsterelement.

Das Polster ist in der Farbe schwarz erhältlich.

  • Stoffpolster: atmungsaktiv, komfortabel, weich und strapazierfähig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen