Polster- und Teppichbürste
Polster- und Teppichbürste
BURST-POLST/TEPP-ROT-175X90X110MM
Art.-Nr. 0891350500
EAN 4050642503144
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufgrund ihrer festen Borsten, eignet sich die Bürste auch hervorragend zum Aufbringen von Reinigungsmitteln bei der Polster- und Teppichpflege
- Der ergonomische Griff ermöglicht eine einfache Handhabung
Säureresistent. Waschbar bis 40°C.
Datenblätter(X)
Zum Abbürsten von Haaren, Staub und Schmutz von Autositzen, Polstermöbeln, Teppichen und Stoffdächern von Cabrios.
Die groben Nylonbürsten entfernen hervorragend und leicht Staub, Haare und Schmutz aus Teppichböden, Sitzpolstern und Stoffdächern von Cabrios. Nicht auf Stahl oder Lederoberflächen benutzen.
Werkstoff Borsten | Polyvinylchlorid - PVC |
Werkstoff Griff | Nitrilkautschuk |
Farbe | Rot |
Länge | 175 mm |
Breite | 90 mm |
Höhe | 110 mm |
Borstenlänge | 30 mm |
Wassertemperatur max. | 40 °C |
Beständigkeit gegen | Säure |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!