Polsini refrigeranti
Polsino refrigerante
Cod. art. M457107999
EAN 8718692373235
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Antibatterico e lavabile in lavatrice
- Facile da usare e riutilizzabile
- Leggero, non tossico e di lunga durata
- Fornisce refrigerio fino a 15 °C/59 °F al di sotto della temperatura ambiente
- Offre fino a 8 ore di confortevole refrigerio
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Nero |
Misura | Misura unica |
Materiale | 100% poliestere |
Lavabile a | 40°C |
Istruzioni di manutenzione | Senza scolorimento, Non asciugare in asciugatrice, Non stirare, Non pulire a secco |
Peso prodotto (per pezzo) | 35,000 g |