Polschweißzwinge mit Flügelschraube
Polschweißzwinge
SHRBZWINGE-POLSHWS-LP-1F-150X60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideale Schraubzwinge für Schweißarbeiten aufgrund des Anschlusslochs für Elektro-Schweißkabel im oberen Spannarm
- Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der Temperguss-Spannbügel
- Guter Halt mit Hilfe der Flügelschraube, die ein hohes Anzugsdrehmoment ermöglicht
- Die kräftige Spindel mit der beweglichen Kugeldruckplatte sorgt für ideales Spannen
- Eine einfache Anpassung der Spannarme an das Material wird durch die Hohlprofilscheine aus glanzverzinktem Qualitätsstahl gewährleistet
Maximale Strombelastung bei 100%-Einschaltdauer: 300 A
Datenblätter(X)
Spannweite max. | 150 mm |
Ausladung (L1) | 60 mm |
Profilbreite (B) | 20 mm |
Profilstärke (L2) | 5 mm |