Poloshirt Job+
Poloshirt Job+
POLO JOB+ GRAU XL
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3 farblich abgestimmte KnöpfeViskose
- Verstärkungsband im Nacken
- Seitenschlitze
- Komposition grau: 93% Baumwolle, 7% Viskose
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | XL |
Werkstoff | 93% Baumwolle, 7% Viskose |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |