Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Poloshirt Job+

Poloshirt Job+
POLO JOB+ SCHWARZ XS
MODYF

Art.-Nr. M447298010
EAN 4251012136928

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kurzarm Polo mit ausgezeichneter Regular Fit Passform.
  • 3 farblich abgestimmte KnöpfeViskose

  • Verstärkungsband im Nacken

  • Seitenschlitze

  • Komposition grau: 93% Baumwolle, 7% Viskose
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XS

Werkstoff

100% Piqué-Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

190 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Trommeltrocknen normal
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen