Polo START UP Urban Würth 2024
POLO URBAN START UP WUE DGRAU XL
Art.-Nr. M547139003
EAN 4255663204432
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Modisches Stretch Polo aus pique und hochwertigem Stoff
- Mit Polokragen aus 1x1-Rippe, Knopfleiste und seitlichen Schlitzen
- Logo Badge auf der Brust und Schraubenprint am Saum
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelgrau |
Größe | XL |
Größe FR/ES/PT/BE | XL |
Werkstoff | 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |