Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Polo START UP Urban Würth 2024

Poloshirt Urban Start Up 2.0
POLO URBAN START UP WUE DGRAU 4XL

Art.-Nr. M547139006

EAN 4255663204463

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Polo START UP Urban Würth 2024

Art.-Nr. M547139006
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
Modisches Poloshirt mit Schraubenprint am Saum und Logo Badge auf der Brust
  • Modisches Stretch Polo aus pique und hochwertigem Stoff

  • Mit Polokragen aus 1x1-Rippe, Knopfleiste und seitlichen Schlitzen

  • Logo Badge auf der Brust und Schraubenprint am Saum
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelgrau

Größe

4XL

Werkstoff

58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

320 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen