Poliüretan yapıştırıcı, tek komponent, Perimeter
Poliüretan yapıştırıcı, tek komponent, Perimeter
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Yeşil |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Sonrasında kürleme | 8 dak |
Kürleme koşulları | 30 mm'lik yapıştırma hattında, 20°C'de ve %65 bağıl nemde. Dış etkilere göre değişir. |
Kürleme süresi | 30 dak |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 30 mm'lik yapıştırma hattı, 20°C ve %65 bağıl nem. Dış etkilere göre değişir. |
Tam esneme | 12 h |
Tam esneme koşulları | 30 mm'lik yapıştırma hattında, 20°C'de ve %65 bağıl nemde. Dış etkilere göre değişir. |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 25 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 35 °C |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
Akma (alan) | 15 m² |
İçerik | 750 ml |
İnşaat malzemesi sınıfı | B3 - Yüksek yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102-1'e uygun |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Maks. sıkıştırıcı dayanım | 0,3 N/mm² |
Isı iletkenliği λ | 0,037 W/(m*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | DIN 52612'ye uygun |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | diklemesine ve serin depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!