Polisher EPM 14-200-E
Polisher EPM 14-200-E
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1450 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 490-2100 Ford/perc |
Max. csiszolóelem átmérő | 200 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Gép tömege | 2.3 kg |
Kábelhossz | 6 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!