Polisaj makinesi Otomotiv EPM 14-200-E
Polisaj makinesi EPM 14-200-E
POLMA-EL-EPM-14-200-E
Ürün no. 57075100
EAN 4062856070350
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm uygulamalarda maksimum performans için güçlü 1450 W motor
- Termal aşırı yük koruması, makinenin aşırı ısınmasını önler
- Aşırı yük koruması, makinenin kullanıcı tarafından fazla çalıştırılmasını önler
- Yeniden başlatma koruması, bir güç kesintisinden sonra istem dışı başlatmayı önler.
- Sabit akım elektronik devreleri, düşük devir sayılarında çalışırken tutarlı hızlar sağlar
- Mil kilidi, aletsiz plaka değişimi sağlar
- Yumuşak başlangıç
- Kilitlenebilir gaz kelebeği anahtarı
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1450 W |
Min./maks. rölanti devri | 490-2100 dev/dk |
Maks. polisaj elemanı çapı | 200 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 2,3 kg |
Kablo uzunluğu | 6 m |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!