Polisaj bezi TEX-POLISH
TEX POLISH polisaj bezi
POLİSAJ MENDİLİ-40X38CM-150ADET-BEYAZ
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Son derece emici, suya, yırtılmaya ve aşınmaya karşı oldukça dirençli, yıkanabilir ve sıkılabilir
- %100 viskon elyaf olduğu için çevre dostudur
- Optimum polisaj performansı için ince doku
- Kimyasal veya sentetik dokular olmadan üretilen hidroçözünmüş doku
- Hassas yüzeylerde polisaj işlemi için idealdir
- Çözücülere karşı dirençlidir, silikon içermez, gıda maddeleri ile uyumludur
Veri sayfaları(X)
Polisaj bezi delikli özel keçe kumaşından yapılmıştır, bu sayede hem ıslak hem de kuru parlatma işlemlerinde tozları içine hapseder. Hassas yüzeylerde polisaj işlemi için son derece uygundur.
Üstten kullanımlı masa üstü kutusu
Çalışma sırasında veya doğrudan atölyede kullanım için idealdir.
Alttan çekmeli, duvara asılarak kullanım
Tozdan ve sıçrayan sudan korunması için bezleri saklayın.
Kap | Tek kullanımlık dağıtıcı |
Tasarım | Katlanan katmanlar |
Bez sayısı | 150 ADET |
Uzunluk x genişlik | 40 x 38 cm |
m² başına kaplama ağırlığı | 40 g |
Renk | Beyaz |
Yırtılmaya karşı min. enine direnç | 40 N/cm |
Yırtılmaya karşı direnç koşulları | ISO 9073-3 ile uyumlu |
Su emme (%) | 800 Vol-% |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!