Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Polírozótárcsa, filc

Polírozótárcsa, filc

Cikksz. 0673040150

EAN 4052712762260

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Polírozótárcsa, filc

Cikksz. 0673040150
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
Ideal for polishing and removing minor discolouration in fillet seams and saddle seams
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

150 mm

Furat

25,4 mm

Vastagság

6 mm

Ajánlott min. fordulatszám

1300 Ford/perc

Ajánlott max. fordulatszám

4000 Ford/perc

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Polírpaszta szizál-/posztógyűrűkhöz, polírozó gyűrűkhöz

POLÍRPASZTA KÉK 160x70x70 MM

x 1 db
Polírpaszta szizál-/posztógyűrűkhöz, polírozó gyűrűkhöz

POLÍRPASZTA FEHÉR 160X70X70 MM
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mikroszálas kendő, professzionális

MIKROAKTÍV KENDŐ KÉK 40X40CM 3DB

Mikroszálas kendő professzionális karbantartó tisztításhoz és járműtisztításhoz
x 3 db
Anyagmegmunkálás, további