Polimer yüzey koruma
Polimer yüzey koruma
POLİMER BOYA KORUMA 500ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek kalite polimerler içerir
- Cilalama yüzeysel çizgileri güvenilir bir şekilde giderilir
- İklim koşullarına ve UV'ye karşı mükemmel dayanıklılık
- Boyalı yüzeyler için parlatıcı cila
Su itme özelliği
- Su ve kir tutmayan etki
- Kireç kalıntılarını önler
- Gerekli temizlik ve bakım miktarını azaltır
- Çözücü içermez
- Toksik değildir
- OECD 302B uyarınca biyolojik olarak çözünür
- Çözücülere, asitlere ve alkalinlere karşı dayanıklı
Veri sayfaları(X)
- İşlem görecek yüzeyler önceden temizlenmelidir.
- Polimer yüzey korumasını püskürtün, bir süngerle yayın ve temiz bir mikrofiber bezle kurulayın
- Kurumasına izin vermeyin
- Otomobil boyaları, cam yüzeyler (ön camlar) ve metal yüzeyler gibi tüm boyalı yüzeyler için
İçerik | 500 ml |
Koku/oda kokusu | Hafif |
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk | 1 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Hayır |
Çözücü içermez | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!