Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E
Poliermaschine EPM 14-200-E
POLMA-EL-EPM-14-200-E
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Thermischer Überlastschutz schützt die Maschine vor Überhitzung
- Überlastschutz schützt die Maschine vor Überbeanspruchung durch den Anwender
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl dank der Konstantelektronik
- Spindelarretierung ermöglicht einen werkzeuglosen Tellerwechsel
- Sanftanlauf
- Arretierbarer Gasgebeschalter
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1450 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 490-2100 U/min |
Polierkörperdurchmesser max. | 200 mm |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Maschinengewicht | 2,3 kg |
Kabellänge | 6 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!