Polier-Set ABRASIV

Poliermaschine EPM 14-200-E Set 9-teilig
POLIER SET ABRASIV

Art.-Nr. 0988004772

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Polier-Set ABRASIV

Art.-Nr. 0988004772

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur bearbeitung von Lackschäden, bestehend aus Poliermaschine EPM 14-200-E sowie passendem Zubehör
  • Perfekt abgestimmtes Set für die Behandlung von stumpfen und stark beanspruchten Lackierungen

  • Relativ hoher Materialabtrag um wieder eine homogene Oberfläche zu erreichen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Polier-Set ABRASIV inklusive:

2 x
Polierpad

POLPAD-GRUEN-(EXTRA-HART)-D145X25MM

Beschreibung:
Härtegrad: Extra hart
Polierpads in drei verschiedenen Abrasivitätsstufen
Menge: 2 x
2 x
Polierpad

POLPAD-ORANGE-WEICH-D145X25MM

Beschreibung:
Härtegrad: Weich
Polierpads in drei verschiedenen Abrasivitätsstufen
Menge: 2 x
1 x
Klett Stützteller

STUETZTE-POLPAD-GROSS-KLETT-M14-D150MM

Beschreibung: Zum Befestigen von Polierpads, Lammfellen, etc. mit Klettaufnahme
Menge: 1 x
1 x
Lackversiegelung Perfekt

LKVERSIG-PERFEKT-GLANZ-250ML

Beschreibung: Langzeitversiegelung mit hohen Carnaubawachs-Anteil und Mikro Schleifkörpern für ein perfektes Finish.
Menge: 1 x
1 x
Schnellschleifpolitur Short Cut P05

SHLFPAST-SHORTCUT-P05-250G

Beschreibung: Extra Grobe Schnellschleifpolitur für die Beseitung von tiefen Kratzern in neuen und alten Lacken.
Menge: 1 x
1 x
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Beschreibung: Universell einsetzbar
Menge: 1 x
1 x
Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E

POLMA-EL-EPM-14-200-E

Beschreibung: Leistungsstarke 1.450 W automotive Poliermaschine optimal zum beseitigen von Kratzern
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen