Polidora de automóveis EPM 14-200-E
Polidora EPM 14-200-E
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Motor de 1450 W potente para o máximo desempenho em todas as aplicações
- A proteção contra sobrecarga térmica impede o sobreaquecimento da máquina
- A proteção contra sobrecarga impede que a máquina seja sobrecarregada pelo utilizador
- A proteção contra arranque impede um arranque não intencional após uma interrupção da alimentação
- O sistema eletrónico constante garante velocidades consistentes quando se trabalha a baixas rotações por minuto
- O bloqueio do eixo permite a substituição da placa sem ferramentas
- Arranque suave
- Interrutor de aceleração bloqueável
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1450 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 490-2100 rpm |
Diâmetro máx. do elemento de polimento | 200 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Peso da máquina | 2,3 kg |
Comprimento do cabo | 6 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!