Poleringsklut Tex-Polish
Poleringsklut Tex-Polish
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beholder | Engangsdispenser |
Design | Layers folding |
Antall kluter | 150 STK |
Lengde x bredde | 40 x 38 cm |
Beleggvekt per m² | 40 g |
Farge | Hvit |
Min. rivefasthet på tvers | 40 N/cm |
Betingelser for rivefasthet | i henhold til ISO 9073-3 |
Vannabsorpsjon (%) | 800 Vol-% |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.