Polctartó Typ K
Polctartó Typ K
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nemesacél fényezés |
Teherbírás | 25 kg |
Min. beállítási tartomány | 7 mm |
Max. beállítási tartomány | 41 mm |
Szélesség (B) | 44 mm |
Mélység (T) | 125 mm |