Pokosová pila KGS 270-60 E
Kapovací a pokosová pila KGS 270-60-E
EL.POKOSOVÁ PILA-KGS 270-60E
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná řezná rychlost, zejména pro materiály citlivé na teplotu
Elektronická regulace otáček motoru
Vhodné pro velkou řeznou kapacitu
Nastavení tahu s vnitřními vodicími tyčemi a kvalitními kluznými a kuličkovými ložisky
Přesná práce a dokonalé osvětlení pracovního prostoru
Osvětlení LED naznačuje čáru řezu pomocí stínu od pilového listu.
Přesná práce ve všech nastaveních náklonu
Čelně frézovaná patka a zarážka z vysoce kvalitního litého hliníku a optimalizované provedení zarážky
Bezpečné obrábění malých obrobků a šikmé řezy
Stavitelná levá zarážka pro obrobek
Čisté pracovní prostředí
Účinné dvoubodové odsávání prachu
Rychlá výměna pilového listu
Zámek vřetena vložený do těla skříně
Snadná přeprava
Funkce bezpečného zajištění pro nástavec a hlavu pily
Datové listy(X)
Na dřevo, MDF a laminát
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Max. průměr pilového listu | 216 mm |
Vhodné pro průměr vývrtu | 30 mm |
Šířka hloubení | 270 mm |
Hloubka řezu | 60 mm |
Příkon | 1550 W |
Max. úhel pokosu | 50 Stupňů |
Max. úhel sklonu | 48 Stupňů |
Směr otáčení při úhlu sklonu | Levé |
Hmotnost stroje | 15 kg |
Délka kabelu | 2 m |
Min./max. volnoběžné otáčky | 2600-5200 ot/min |
Max. volnoběžné otáčky | 5200 ot/min |
Vibrace | 2.1 m/s² |
Hladina akustického tlaku | 91 dB |
Délka | 430 mm |
Šířka | 460 mm |
Výška | 560 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!