Pojistný třmen
DIN 472 pružinová ocel, pozinkovaná, tvar J
KR-PJ-DÍ-DIN472-J-(A2K)-16X1,0
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (d1) | 17,3 mm |
Šířka oka (a1) | 3,8 mm |
Šířka (b1) | 2 mm |
Tloušťka (s1) | 3 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Holý |
Forma | J |
Vyhovuje RoHS | Ano |