Pojistný šroub Chiptronic Pro posuvné dveře, otočné dveře a zásuvky
Zamykací čep pro ps. dveře Chiptronic
PR-HADIIELPOLZ-NABYTZAM-EL-VPONT/PLARM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít na předcích bez madel
- Absorpční tolerance ± 3 mm
- Lze použít nalevo i napravo
Otočné dveře k dispozici i s pojistným čepem, obj. č. 0683 532 913.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka | 60 mm |
Šířka | 19 mm |
Výška | 26 mm |
Vzdálenost otvorů | 37,7 mm |
Materiál | Ocel/plast |
Povrch | Holý |
Hmotnost výrobku (na kus) | 11 g |