Pojistný šroub Chiptronic Pro otočné dveře a zásuvky
Pojistný šroub pro ot. dveře Chiptronic
PR-HADIIELPOLZ-NABYTZAM-EL-PLARM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít na přední části bez rukojetí
- Absorpční tolerance ±3 mm
- Lze použít vpravo i vlevo
Otočné dveře k dispozici i s pojistným šroubem, obj. č. 0683 532 914. To také vyžaduje také sadu externí antény, obj. č. 0683 532 920.
Datové listy(X)
Délka | 60,4 mm |
Šířka | 39 mm |
Výška | 20,2 mm |
Vzdálenost otvorů | 47,9 mm |
Materiál | Ocel/ZD |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Hmotnost výrobku (na kus) | 43 g |