Pojistná deska SIP
DIN 3015-2 SIP ocel, fosfátovaná
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W2-SZ5S/3
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá velikost | 5S |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 3 |
Délka (l3) | 85 mm |
Vnitřní délka (L 2) | 40 mm |
Šířka (b1) | 30 mm |
Vnitřní šířka (B2) | 15,5 mm |
Tloušťka (s2) | 8 mm |
DIN | 3015–2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | PHR |