Pojistná deska
Pojistná deska pro dř. dveře se dnem, nastav.
PR-CEPSHLST-DVSHOT-HRNE-VS-SILSER-4X20
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úhlové šroubové kování
- Šroubové kování s úhlem 20° nabízí zvýšenou ochranu proti násilnému vniknutí
- Kontaktní přítlak dveří lze nastavit pomocí excentrického kování AF 3 ± 1,5 mm nebo otočením uzamykacího bodu o 180°
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro | Dřevěné domovní dveře |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Vhodné pro světlou výšku polodrážky | 4 mm |
Osová vzdálenost | 10 mm |
Nastavení přítlaku | +/- 1,5 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Materiál | Ocel/ZD |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná |
Stupeň lesku | Matný |
Šířka (B) | 20 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!